T-handle 2C hexagon drive
SCRDRIV-HNDL-T-HEXHD-10X265
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
![]() |
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Lamalar boyunca genişlik | 10 mm |
Lokma anahtarı dış çapı | 14 mm |
Uzunluk (L1) | 265 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 195 mm |
Genişlik (B) | 93 mm |
Tutma sapı genişliği (T) | 23,5 mm |