T-handle 2C hexagon drive

SCRDRIV-HNDL-T-HEXHD-13X265

Ürün no. 0613111130

EAN 4065746614931

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
T-handle 2C hexagon drive

Ürün no. 0613111130
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
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Yüzey

Krom kaplamalı

Lamalar boyunca genişlik

13 mm

Lokma anahtarı dış çapı

18 mm

Uzunluk (L1)

265 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

195 mm

Genişlik (B)

93 mm

Tutma sapı genişliği (T)

23,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler