T-handle 2C hexagon drive

SCRDRIV-HNDL-T-HEXHD-7X160

Ürün no. 06131117

EAN 4065746614900

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
T-handle 2C hexagon drive

Ürün no. 06131117
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
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Yüzey

Krom kaplamalı

Lamalar boyunca genişlik

7 mm

Lokma anahtarı dış çapı

10,5 mm

Uzunluk (L1)

160 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

90 mm

Genişlik (B)

93 mm

Tutma sapı genişliği (T)

23,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler