T kollu tornavida, top başlı
T kollu alyan uçlu topuz bşlı tornvda
T-ALLEN-TOPUZ UÇLU-12X200MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Yandan uçlu, mat krom kaplamalı alyan şaft
- Uç: DIN 911'e benzer boyut
- 25°ye kadar açılarda vidalama için top başlı
- Siyah Uç
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Uç boyutu | 12 mm |
Uzunluk (L1) | 239 mm |
Tornavida kenar uç uzunluğu (B2) | 22 mm |
Tutma sapı genişliği (T) | 39 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 200 mm |
Bıçak uzunluğu (inç) (A) | 8 in |
Tutma sapı genişliği x uzunluğu x kenar uç uzunluğu (BxCxD) | 39 x 117 x 22 mm |