TIME-SERT® dişli burç

TIME SERT-TAMİR BURCU-İNCEDŞ-M12X1,5X9,3

Ürün no. 0663121593

EAN 4052703995707

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
TIME-SERT® dişli burç

Ürün no. 0663121593
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
Bozulmuş cıvata yuvalarındaki dişleri onarmak içindir.

İnce malzeme kalınlıkları da dahil olmak üzere güvenli çalışma


Eşzamanlı çalışan dişler sayesinde çok ince cidarlı.



İnce cidarlı malzemelerde kullanılabilir


Sadece birkaç diş turunun mümkün olduğu yerlerde güvenilir onarımlar.



Ortam koşullarını geçirmez


İş parçası temas yüzeyine kuvvet uygulayarak dişlerde suya, yağa, diğer sıvılara ve sıkıştırılmış gazlara karşı güçlü sızdırmazlık sağlar.



Kendiliğinden kilitlenen


Montaj sırasında henüz tam olarak oluşmayan dişlerin kendiliğinden şekillendirilmesi. Yapıştırma olmadan bile somunun çevirerek dışarı çıkmaması garanti edilir.



İş parçası üzerinde tam olarak doğru konumlandırma


Burçlarda havşa olduğundan iş parçasında ek sabitlemeye gerek yoktur

Not

Kopma dayanımı


Kopma dayanımı uygulamaya (kenar alanları vb.) ve malzemeye göre farklılık gösterebilir. Sonuç olarak bu konuda genel bilgiler taahhüt edilemez. Würth laboratuvarındaki testler Time-Sert diş tamirlerinin çoğu durumda orijinal dişlere eşdeğer olduğunu göstermiştir.



Çelik burçlar


Malzeme: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Kaplama: galvanize, pasifleştirilmiş.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve (My)

M12 x 1,5

Uzunluk (L)

9,3 mm

Tasarım

Metrik ince diş

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Çelik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler