TIME-SERT® dişli burç
TIME SERT-TAMİR BURCU-M6X1,0X9,4
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İnce malzeme kalınlıkları da dahil olmak üzere güvenli çalışma
Eşzamanlı çalışan dişler sayesinde çok ince cidarlı.
İnce cidarlı malzemelerde kullanılabilir
Sadece birkaç diş turunun mümkün olduğu yerlerde güvenilir onarımlar.
Ortam koşullarını geçirmez
İş parçası temas yüzeyine kuvvet uygulayarak dişlerde suya, yağa, diğer sıvılara ve sıkıştırılmış gazlara karşı güçlü sızdırmazlık sağlar.
Kendiliğinden kilitlenen
Montaj sırasında henüz tam olarak oluşmayan dişlerin kendiliğinden şekillendirilmesi. Yapıştırma olmadan bile somunun çevirerek dışarı çıkmaması garanti edilir.
İş parçası üzerinde tam olarak doğru konumlandırma
Burçlarda havşa olduğundan iş parçasında ek sabitlemeye gerek yoktur
Kopma dayanımı
Kopma dayanımı uygulamaya (kenar alanları vb.) ve malzemeye göre farklılık gösterebilir. Sonuç olarak bu konuda genel bilgiler taahhüt edilemez. Würth laboratuvarındaki testler Time-Sert diş tamirlerinin çoğu durumda orijinal dişlere eşdeğer olduğunu göstermiştir.
Çelik burçlar
Malzeme: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Kaplama: galvanize, pasifleştirilmiş.
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap x hatve (My) | M6 x 1 |
Uzunluk (L) | 9,4 mm |
Tasarım | Metrik nominal diş |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Çelik |