TX-BIT (1/4 ZOLL)

Bit TX 18 mm (1/4)
BIT-TX-1/4ZO-TX25X18MM

Art.-Nr. 0614178046

EAN 4099618315794

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
TX-BIT (1/4 ZOLL)

Art.-Nr. 0614178046

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Länge = 18 mm
HinweisInhalt des Sets - 096511 310
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

TX25

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Sechskant

Länge

18 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen