TX tornavida
TX tornavida
TORNAVİDA, TX15-80MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Yuvarlak şaft, mat krom kaplamalı
- Uç: TX lokma, Black Point
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | TX15 |
Bıçak uzunluğu (A) | 80 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 96 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 31 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!