Taban plakası, delikli levha sistemi
BSEPLT-RAL3020-TRAFFICRED-228X495MM
Ürün no. 0960050020
EAN 4050641981868
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik x yükseklik | 495 x 228 mm |
Delikli | 10 x 10 mm |
Delik mesafesi | 38 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Malzeme | Çelik sac |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Renk | Trafik kırmızısı RAL 3020 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!