Taban plakası, delikli levha sistemi
BSEPLT-RAL7016-ANTHRACITEGREY-457X991MM
Ürün no. 0960050052
EAN 4062856190324
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik x yükseklik | 991 x 457 mm |
Delikli | 10 x 10 mm |
Delik mesafesi | 38 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Malzeme | Çelik sac |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Renk | Antrasit gri RAL 7016 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!