Tablette Pour système de boîtes de stockage
Système d'étagère plateau avec système de boîtes de stockage
Register now and access more than 60,000 products
- Le complément idéal pour optimiser les processus de travail
- L'étagère plateau est adaptée au système de boîtes de stockage de tailles 1 et 2
- L'étagère est installée entre les deux pieds de l'établi grâce aux profilés avant et est réglable en hauteur par crans de 30 mm.
- Capacité de charge : 50 kg
- Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 1300 mm |
Profondeur | 322 mm |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 |
Conception des boîtes | Sans boîtes |
Capacité de charge max. | 50 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!