Tablette
Système d'étagère plateau entre pieds d'établi
Register now and access more than 60,000 products
- Disponible en grande profondeur ou en profondeur réduite
- L'étagère plateau est destinée à être montée entre deux pieds d'établi et peut également être montée ultérieurement (montage par vis)
- Charge : 50 kg
- Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 1350 mm |
Profondeur | 642 mm |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 |
Capacité de charge max. | 50 kg |