Tablette

Système d'étagère plateau entre pieds d'établi

Art. N° 5583138010
EAN 4065746481465

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Idéal comme option de rangement supplémentaire sous la surface de travail
  • Disponible en grande profondeur ou en profondeur réduite

  • L'étagère plateau est destinée à être montée entre deux pieds d'établi et peut également être montée ultérieurement (montage par vis)

  • Charge : 50 kg

  • Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

1850 mm

Profondeur

642 mm

Couleur

Gris anthracite RAL 7016

Capacité de charge max.

50 kg