Tablettensalz
Tablettensalz
TBLTSALZ-25KG
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Natrium Chlorid aus reinem Siedesalz
- Für die Regeneration von Ionenaustauschern
- Weist volle Löslichkeit auf
- Lösevorgang erfolgt deutlich langsamer aufgrund der Tablettenform, somit deutlich weniger Verbrauch als mit losem Gewerbesalz
- Tablettengröße in mm: 26 x 24 x 12
- Hochwertigste Salzqualität und Reinheit entspricht EN 973 Typ A
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.
Datenblätter(X)
Chemische Basis | Natriumchlorit |
Produktgewicht (per Stück) | 25,2 kg |
pH-Wert | 7,85 |
Biologisch abbaubar | Ja |
Farbe | Weiß |
Dichte | 2,1 g/cm³ |