Taca uniwersalna
Taca wielofunkcyjna z tworzywa sztucznego
WANNA-PLAST-CZARNA-88X60X10CM
Register now and access more than 60,000 products
Szeroki zakres zastosowań
- Mieści się pod niemal każdym pojazdem
- Można używać w dowolnym miejscu, produkt codziennego użytku
Możliwość układania jedna na drugiej
Zagłębienie krawędzi do nalewania płynów w sposób kontrolowany
Tylko w wersji o pojemności 50 l
Taca o pojemności 50 l nadaje się także do zbierania oleju zgodnie z normą DIN 16901 i jest odporna na działanie kwasów.
Materiały dodatkowe(X)
Np. do zbierania rozlanych płynów w razie wypadku. Także doskonale sprawdza się przy transportowaniu i przechowywaniu przyborów i elementów wszelkiego rodzaju
Kolor | Czarny |
Pojemność | 50 l |
Długość zewnętrzna | 88 cm |
Szerokość zewnętrzna | 60 cm |
Wysokość zewnętrzna | 10 cm |
Materiał | Polipropylen - PP |