Tack nail DIGA WO-HN A2 stainless steel

NL-(DIGA WO-HN)-GAS-A2-2,8X25

Ürün no. 0864932825

EAN 4061975598158

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tack nail DIGA WO-HN A2 stainless steel

Ürün no. 0864932825

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Suitable for DIGA WO-HN 28/35
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çivi uzunluğu (Ls)

25 mm

Çivi çapı (Øds)

2,8 mm

Kafa çapı (Ø dk)

7,5 mm

Çivi malzemesi

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

Tasarım

Oluklu

Kartuş sayısı

2 ADET

İçerik

30 ml

Çivi sayısı

2000 ADET

Magazin uzunluğu (Lg)

184 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler