Taczka do opon
Wózek magazynowy
Register now and access more than 60,000 products
- Rura stalowa Ø: 26,9 x 1,75 mm
- Płyta podstawy z blachy stalowej o grubości 4 mm
- Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3)
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość deski burtowej | 500 mm |
Głębokość deski burtowej | 400 mm |
Grubość deski burtowej | 4 mm |
Obciążalność | 250 kg |
Średnica koła | 260 mm |
Szerokość koła | 85 mm |
Materiał koła | Powietrze |
Wysokość | 1250 mm |
Wysokość uchwytu | 1250 mm |
Szerokość | 660 mm |
Głębokość | 670 mm |
Grubość ścianki rury | 1,75 mm |
Średnica rury | 26,9 mm |
Materiał czerpaka wózka pchanego | Blacha stalowa |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!