Takım arabası Basic 8.4
WRKSHPTRLY-BASIC-8.4-7DRWR-RAL5010
Ürün no. 0962641071
EAN 4062856067305
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Renk | Çiçek mavisi RAL 5010 |
Genişlik x derinlik x yükseklik (dış ölçü) | 665 x 393 x 964 mm |
Çekmece tasarımı | 5 çekmece, G 466 x D 336 x Y 69 mm, 2 çekmece, G 466 x D 336 x Y 149 mm |
Rulo sayısı | 4 ADET |
Ruloların tasarımı | Frenli 1 döner tekerlek (Ç: 100 mm), Frensiz 1 döner tekerlek (Ç: 100 mm), Frensiz 2 sabit tekerlek (Ç: 100 mm) |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Çekmece sayısı | 7 ADET |
Malzeme | Çelik sac |
Çekme tipi | Tam uzatma, Rulman |
Yük kapasitesi | 250 kg |
Çekmece yük kapasitesi | 25 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!