Takım arabası Basic 8.8
WRKSHPTRLY-BASIC-8.8-7DR-RAL3020
Ürün no. 0962642070
EAN 4056807790091
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Renk | Trafik kırmızısı RAL 3020 |
Genişlik x derinlik x yükseklik (dış ölçü) | 880 x 532 x 1022 mm |
Çekmece tasarımı | 5 çekmece, G 674 x D 463 x Y 71 mm, 2 çekmece, G 674 x D 463 x Y 156 mm |
Rulo sayısı | 4 ADET |
Ruloların tasarımı | Frenli 1 döner tekerlek (Çap: 125 mm), Frensiz 1 döner tekerlek (Çap: 125 mm), Frensiz 2 sabit tekerlek (Çap: 125 mm) |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Çekmece sayısı | 7 ADET |
Malzeme | Çelik sac |
Çekme tipi | Tam uzatma, Rulman |
Yük kapasitesi | 300 kg |
Çekmece yük kapasitesi | 30 kg |
Ağırlık | 82 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!