Takım arabası Basic 8.8
Takım arabası Basic 8.8
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Renk | Trafik siyahı RAL 9017 |
Genişlik x derinlik x yükseklik (dış ölçü) | 880 x 532 x 1022 mm |
Çekmece tasarımı | 5 çekmece, G 674 x D 463 x Y 71 mm |
Rulo sayısı | 4 ADET |
Ruloların tasarımı | Frenli 1 döner tekerlek (Çap: 125 mm) |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Çekmece sayısı | 7 ADET |
Malzeme | Çelik sac |
Çekme tipi | Tam uzatma |
Yük kapasitesi | 300 kg |
Çekmece yük kapasitesi | 30 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!