Tam dişli altıköşe başlı cıvata
ISO 4017 çelik 8.8 çinko kaplamalı
CIV-AKB-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X40
Register now and access more than 60,000 products
ISO 4017, DIN 933'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M10 |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 6,4 mm |
Harici sürücü (s1) | WS16 |
Standartlar | ISO 4017 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 40 mm |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |