Tamir dolgu macunu, çift komponentli, RSM

RETCHPUTY-2C-WO-REPAIRFILLER-RSM-WHITE

Ürün no. 08903022

EAN 4068362241888

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tamir dolgu macunu, çift komponentli, RSM

Ürün no. 08903022
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
Kullanım alanı

Kimyasal baz

Polyester reçine

Renk

Beyaz

Yoğunluk

1,94 g/cm³

Koku/oda kokusu

Stiren

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Maks. açık tutulma süresi

5 dak

Açık tutulma süresi koşulları

sertleştiricinin eklenmesinden sonra

Min. kürleme süresi

20 dak

Maks. kürleme süresi

30 dak

Maks. sıcaklık direnci

110 °C

Min. parlama noktası

34 °C

W

490 °C

İçerik

100 ml

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / 10°C'de

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Rötuş kutusu

RÖTUŞ SULUBOYA SETİ 12LİK

For retouching repaired surface damage.
x 1 ad.
Şeffaf vernik

ŞEFFAF VERNİK SPREY MAT 400ML

Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
Şeffaf vernik

ŞEFFAF VERNİK SPREY İPEKSİ MAT 400ML

Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
With cotton velour finish inside.
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler