Tamis WIT-SH WIT-SH Pour systèmes de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250

Tamis WIT-SH
TAMIS-(WIT-SH)-PLAST-18X95

Art. N° 090344 180
EAN 4024835884990

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Maçonnerie WIT-SH et tamis

Maçonnerie, fixation individuelle (système avec tamis WIT-SH) :


  • Scellement chimique ALLROUNDER WIT-VM 250, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG

  • Nécessaire pour l'ancrage dans la maçonnerie en briques creuses et le béton cellulaire (uniquement WIT-SH 18x95)

  • Les tiges d'ancrage (WIT-AS) ou les douilles taraudées (WIT-IG) seront au centre du tamis lors du montage

  • Les griffes du tamis empêchent le tamis ou la tige d'ancrage (dimensions courtes) de tomber pendant le montage ; montage en hauteur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

18 mm

Longueur

95 mm

Matière

Plastique

Diamètre de perçage (d0)

18 mm

Profondeur de perçage (h0)

100 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

95 mm

Pour tige d'ancrage

WIT-AS M8
WIT-AS M10
WIT-AS M12

Pour douille taraudée

WIT-IG M6
WIT-IG M8

Scellement chimique recommandé

WIT-VM 250

Homologation

ETA-13/1040