Tanica per carburante, acciaio, 20 litri
Tanica per carburante, acciaio
TANICA-CARB-ACC-VERDE-OLIVA-20L
Cod. art. 0891420722
EAN 4062856827671
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Per il rifornimento di veicoli e macchinari alimentati a carburante
- Simbolo di certificazione TUV, sicurezza e regolare monitoraggio della produzione
- Spessore parete 0,9 mm in conformità alla normativa DIN 7274
- Rivestimento esterno a polvere altamente resistente
- Il rivestimento interno resistente al carburante garantisce una protezione di lunga durata contro la corrosione.
- Ampio condotto di ventilazione (scarico in meno di 25 secondi senza beccuccio)
- Le maniglie saldate garantiscono un elevato livello di stabilità.
- Chiusura rapida, completamente a tenuta ermetica, indipendentemente dalla posizione della tanica, con spina di sicurezza
Attenzione: controllare che il tappo non presenti perdite dopo ogni rifornimento o prima del trasporto. Attenersi alle etichette prescritte per il trasporto della tanica per carburante. Vedere le note. La guarnizione nel tappo della tanica è soggetta a usura e deve essere sostituita periodicamente. Le guarnizioni sono disponibili con Art. 0891420744 in confezioni da 5 pz. Per il trasporto di taniche per carburante, attenersi alle disposizioni GHS e ADR, ove necessario, e applicare l'etichetta richiesta per legge sulla tanica. A tale scopo, è possibile utilizzare le nostre etichette adesive di sicurezza; Art. 0891420740. Attenzione: beccucci e graffe di fissaggio non sono inclusi nella fornitura. Beccuccio da ordinare separatamente. Con ciascun beccuccio è inclusa una graffa di fissaggio.
*Il modello soddisfa i requisiti di prova per gli imballaggi destinati al trasporto di merci pericolose delle seguenti norme internazionali nelle versioni in vigore al momento del rilascio del certificato di omologazione:
- Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
- Regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID)
- Codice marittimo internazionale per le merci pericolose in mare (codice IMDG)
- INDICAZIONI DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
- Istruzioni tecniche dell'ICAO (International Civil Aviation Organization, Organizzazione internazionale dell'aviazione civile) contenute inoltre nelle normative IATA sulle merci pericolose
Caratteristiche tecniche(X)
Tanica per carburante con omologazione UN per il trasporto sicuro di merci pericolose specifiche, ad esempio carburante e olio per macchine da cantiere, veicoli di piccole dimensioni, ecc.
Il carburante può contenere corpi estranei e sporcizia. Utilizzare sempre un filtro carburante durante il rifornimento per evitare che queste sostanze penetrino nel serbatoio. Si consiglia di utilizzare solo il beccuccio per carburante flessibile Würth come accessorio. Questi beccucci per carburante Würth sono dotati di un colino filtrante incorporato e catturano in modo sicuro corpi estranei e sporcizia. Il beccuccio per benzina è disponibile con Art. 0891420741 e il beccuccio per diesel con Art. 0891420742. Il beccuccio può essere agganciato facilmente alla tanica per il trasporto. Sulla tanica sono presenti fori dedicati per la graffa di fissaggio fornita con il beccuccio.
Materiale | Acciaio |
Colore | Verde oliva RAL 6003 |
Contenuto | 20 l |
Larghezza | 345 mm |
Lunghezza | 165 mm |
Altezza | 468 mm |
Resistenza contro | Carburante |
Capacità volumetrica | 20 l |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.