Tapis antidérapant Patins Black Cat Panther
Tampons de tapis antidérapant Black Cat Panther
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Peut être utilisé 1 000 fois, pour presque toutes les marchandises transportées
- Utilisable des deux côtés
- Epaisseur de matériau de seulement 4,5 mm, tissu fortement renforcé avec un revêtement spécial, indéchirable
- Peut être utilisé de -40 °C à + 120 °C
- Surface fermée, pas d'absorption de liquides
- Facile à nettoyer
- Coefficients de friction par glissement très élevés, selon le matériau de friction et le poids, 0,81 à 1,49
- Qualité alimentaire, mise au rebut avec les déchets ménagers
Nettoyer en cas de salissures pour en conserver les propriétés
Fiches de données de sécurité(X)
Secteur des transports, conception des espaces de travail, systèmes antidérapants pour divers secteurs
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Couleur | Noir |
Longueur | 15 cm |
Largeur | 15 cm |
Épaisseur | 4,5 mm |