Tappetino antiscivolo per ripiano della cassa da trasporto in alluminio mandorlato

Tappetino antiscivolo ripiano cassa da trasporto
TAPP-ANTIS-RIP-BAULE-TRASPORTO-VARI1

Cod. art. 096399 476

EAN 4099618168352

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tappetino antiscivolo per ripiano della cassa da trasporto in alluminio mandorlato

Cod. art. 096399 476
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
Per fermare lo slittamento del carico
  • Rivestimento in schiuma morbida PVC

  • Molto flessibile, leggero, occupa poco spazio, spessore 3 mm

  • Compensa le irregolarità della superficie di minore entità

  • Non assorbe liquidi grazie alla superficie sigillata

  • Coefficiente di attrito radente molto alto
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

INDAM001

Larghezza

772 mm

Lunghezza

1673 mm

Peso prodotto (per pezzo)

3,860 kg

Materiale

Gomma stirene/butadiene

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1700-1028L-VARIANTE1

Cassa da trasporto per veicoli cassonati
x 1 pz.
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1900-1152L-VARIANTE2

Cassa da trasporto per veicoli cassonati