Tappo copriforo adesivo

Tappo copriforo adesivo
TAPPI AUTOADESIVI IN PVC D20 GRIGIO

Cod. art. 0683277223

EAN 4052712617508

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tappo copriforo adesivo

Cod. art. 0683277223

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 45 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Buona aderenza, resistente all'acqua e al sapone
  • Spessore del materiale: 0,45 mm

  • Sovrapposizione minima, aspetto gradevole
Indicazione

Utilizzare solo su superfici pulite e prive di sostanze oleose.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per uso interno, ad es. per coprire i fori e le teste delle viti.

Materiale

ABS

Colore

Grigio, simile a RAL 7042

Diametro

20 mm