Taquet

Taquet avivé
BODTRGEINSTE(AUFLGGR)ZD(VN)ZAPFD5

Art. N° 0683311125
EAN 4038898097877

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Avec axe rainuré pour un maintien très sûr sur le côté de l'armoire

Matériau : Zinc moulé sous pression, nickelé


  • Haute résistance à la rupture

  • Surface de haute qualité


Large surface de contact



Rapport de hauteur du trou de perçage central sur le côté de l'armoire par rapport au bord inférieur de l'étagère = 6 mm


Compatible avec les taquets 0683311124 et 0683311126

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Diamètre de foret

5 mm

Profondeur de perçage min.

8 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Taquet avec goupille de guidage

BODTRGEINSTE(AUFLGSTE)ZD(VN)ZAPFD5

Avec goupille rainurée pour un maintien très sûr sur le côté de l'armoire
x 500 pcs
Taquet avec trou de montage

BODTRGEINSTE(AUFLGBO)ZD(VN)ZAPFD5

Avec axe rainuré pour un maintien très sûr sur le côté de l'armoire
x 500 pcs