Taquet invisible, type D Avec réglage 3D

Tablette de placard, type D
PLANKDRAGER METAAL TYPE D

Art. N° 0683355
EAN 4024835802505

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Taquet à molette, correctement maintenu dans le trou de perçage

  • Capacité de charge : peut supporter une charge bien répartie de 85 kg/m², profondeur de tablette max. = 250 mm, distance max. entre taquets = 700 mm


Réglage 3D


  • Régler la hauteur au moyen des fentes

  • Ajuster les côtés en desserrant la vis et en la faisant glisser dans la fente

  • Ajuster l'inclinaison avec deux vis M6 à empreinte cruciforme : ajustement et correction de précision
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zingué

Longueur effective

112 mm

Diamètre

12 mm

Capacité de charge

85 kg

Hauteur (H)

20 mm