Taquet, type B avec socle
Tablette de placard, type B avec socle
TABLARTRG-B-110MM
Register now and access more than 60,000 products
- Capacité de charge : peut supporter une charge bien répartie de 85 kg/m², profondeur max. de la tablette = 250 mm, distance max. entre taquets = 700 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Longueur effective | 110 mm |
Diamètre | 12 mm |
Capacité de charge | 85 kg |
Hauteur (H) | 16 mm |