Taquet, type K Adapté aux tablettes en bois et en verre

Tablette de placard, type K
TABLARTRG-DESIGN-TYPK-ZD-A2/FINISH

Art. N° 0683358315
EAN 4049557890463

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Capacité de charge : maximum 25 kg pour une profondeur de tablette max. de 320 mm

  • Inclinaison réglable jusqu'à +3 mm


Matériau : Zamak avec finition en acier inoxydable


  • Grande stabilité

  • Design contemporain, surface de haute qualité


Insert plastique translucide en polypropylène (PP)


  • Usage universel

  • Adapté au bois et au verre


Pour tablettes en verre ou en bois de 12–41 mm d'épaisseur


  • Réglage individuel

  • Extrême flexibilité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Finition

Acier inoxydable FINISH

Capacité de charge

25 kg

Plage de réglage min.

7 mm

Plage de réglage max.

41 mm

Largeur (B)

44 mm

Profondeur (T)

125 mm