Taraud à main ébaucheur HSS DIN 2181

Taraud à main HSS DIN 2181 ébaucheur
PINCE COUPANTE DEVANT, 10X1, 25MM

Art. N° 0642110125

EAN 4011231533249

Prix affichés aux clients après connexion
Taraud à main ébaucheur HSS DIN 2181

Art. N° 0642110125
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
Taraud ébaucheur de forme A pour produire des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des groupes de métaux non ferreux et des groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm².
IndicationPour produire un filetage complet, un troisième taraud est également nécessaire.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

DIN 2181

Type de filetage x diamètre nominal

MF10

Pas

1,25 mm

Longueur

70 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

24 mm

Diamètre de la tige

7 mm

Taille du carré

5,5 mm

Diamètre du trou principale

8,8 mm

Matière

HSS

Type de filetage

Filetage fin métrique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M1-M10

Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M4-M12

Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M5-M20

Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures