Taraud à main ébaucheur HSS DIN 2181
Taraud à main HSS DIN 2181 ébaucheur
PINCE COUPANTE DEVANT, 10X1MM
Art. N° 06421101
EAN 4011231533232
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | DIN 2181 |
Type de filetage x diamètre nominal | MF10 |
Pas | 1 mm |
Longueur | 63 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 20 mm |
Diamètre de la tige | 7 mm |
Taille du carré | 5,5 mm |
Diamètre du trou principale | 9,0 mm |
Matière | HSS |
Type de filetage | Filetage fin métrique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!