Taraud à main ébaucheur HSS DIN 2181
Taraud à main HSS DIN 2181 ébaucheur
PINCE COUPANTE DEVANT, 14X1, 25MM
Art. N° 0642114125
EAN 4011231533287
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | DIN 2181 |
Type de filetage x diamètre nominal | MF14 |
Pas | 1,25 mm |
Longueur | 70 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 22 mm |
Diamètre de la tige | 11 mm |
Taille du carré | 9 mm |
Diamètre du trou principale | 12,8 mm |
Matière | HSS |
Type de filetage | Filetage fin métrique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!