Taraud à main finisseur HSS DIN 2181
Taraud à main HSS DIN 2181 finisseur
TARAUD FINISSEUR, 12X1, 5MM
Art. N° 064231215
EAN 4011231533416
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | DIN 2181 |
Type de filetage x diamètre nominal | MF12 |
Pas | 1,5 mm |
Longueur | 70 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 22 mm |
Diamètre de la tige | 9 mm |
Taille du carré | 7 mm |
Diamètre du trou principale | 10,5 mm |
Matière | HSS |
Type de filetage | Filetage fin métrique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!