Taraud à main finisseur HSS DIN 2181

Taraud à main HSS DIN 2181 finisseur
TARAUD FINISSEUR, 18X1, 5MM

Art. N° 064231815

EAN 4011231533454

Prix affichés aux clients après connexion
Taraud à main finisseur HSS DIN 2181

Art. N° 064231815
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
Troisième taraud de forme C pour produire des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des groupes de métaux non ferreux et des groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm².
IndicationPour obtenir un filetage complet, un taraud ébaucheur est également nécessaire.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

DIN 2181

Type de filetage x diamètre nominal

MF18

Pas

1,5 mm

Longueur

80 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

22 mm

Diamètre de la tige

14 mm

Taille du carré

11 mm

Diamètre du trou principale

16,5 mm

Matière

HSS

Type de filetage

Filetage fin métrique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M1-M10

Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M4-M12

Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable

TOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M5-M20

Tourne-à-gauche performant pour outils à tige carrée conforme à la norme DIN 10 avec nouveau corps renforcé et poignées moletées pour charges très élevées.
x 1 pcs
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures