Taraud à refouler HSCo Multi Performance DIN 2174

Taraud à refouler HSCo Multi Performance
ZEBRA

Art. N° 0658200300
EAN 4062856142194

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Le taraud à refouler hautes performances avec rainures d'huile (à partir du dia. M3) pour une utilisation polyvalente sur presque tous les outils électriques (désormais également sur les perceuses sur colonne et verticales) et sur presque tous les matériaux, p. ex. les aciers classiques, les aciers inoxydables (p. ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance jusqu'à 1 400 N/mm2. Convient également aux métaux non ferreux comme l'aluminium, les alliages d'aluminium et le bronze.

Premier taraud à refouler avec nouvelle génération de queue, pas uniquement destiné à une utilisation conventionnelle sur les centres d'usinage CNC et les tours ; il apporte pour la première fois les avantages du formage de filetages par rapport au taraudage pour une application sur les perceuses sur pied et à colonne (jusqu'au diamètre M12).


  • Un seul outil pour les trous débouchants et les filetages de trous borgnes

  • Aucun problème de bourrage de copeaux en raison du formage de filetages à froid

  • Des profondeurs de filetage jusqu'à 4xD peuvent être atteintes

  • Qualité de surface de taraudage améliorée

  • Plus grande résistance dans le filetage

  • Longévité considérablement accrue

  • Filetages totalement fiables


Nouvelle génération de queue développée avec une combinaison de queues cylindriques et polygonales (à partir du diamètre M4-M12)


La queue polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.



Géométrie d'outil innovante pour une utilisation polyvalente dans presque tous les matériaux



Revêtement TiN


Le revêtement, qui est le plus populaire sur les tarauds à refouler en raison de son domaine d'application universel, garantit une longévité très importante et des valeurs de frottement réduites.



Nouvelle géométrie de rainure de lubrification


Les rainures de lubrification optimisées (à partir du diamètre M3) améliorent considérablement l'effet de lubrification dans la zone de contact.



Tolérance de mesure X pour une plus grande longévité et une sécurité de processus accrue



Disponible exclusivement chez Würth



Emballage du produit fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable, certification Cradle to Cradle® en bronze

Indication
  • Attention : Un diamètre de pré-perçage spécial, supérieur à celui du taraudage et avec des tolérances plus limitées, est nécessaire pour le formage de taraudage ! Le diamètre d'avant-trou de taraudage approprié est enregistré comme caractéristique technique pour tous les guides de filetage.

  • Lors du formage de filetages, la lubrification est essentielle pour le refroidissement. Plus la lubrification est utilisée avec la teneur en graisse la plus élevée possible, plus la longévité s'allonge. La lubrification affecte également la qualité de surface du filetage ! Pour les lubrifiants à mélange d'eau, nous recommandons une concentration d'huile dans l'émulsion d'au moins 8 % pour le traitement de l'acier et d'au moins 12 % pour le traitement de l'acier inoxydable. Nous recommandons l'huile de coupe Cut and Cool Perfect de Würth pour une utilisation sur les perceuses sur pied/colonne.

  • Veuillez noter que pour le formage de filetages, vous aurez besoin d'environ deux fois plus de performances (couple) que pour le taraudage. Cela signifie que la capacité doit être prise en compte lors de l'utilisation de dispositifs de taraudage.

  • Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage

Filetage métrique

Convient pour les matériaux

Acier
Fonte
Acier inoxydable
Métal non ferreux
Titane
Matériau dur et résistant
Alliage spécial

Type de trou

Dégagement/trou borgne ≤ 4xD

Convient pour type de machine

Perceuse sur socle
Centre de perçage/fraisage

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de filetage x diamètre nominal

M3

Pas

0,5 mm

Longueur

56 mm

Longueur filetée

10 mm

Longueur effective

18 mm

Diamètre de la tige

3,5 mm

Taille du carré

2,7 mm

Diamètre du trou principale

2,8 mm

Matière de coupe

HSCo

DIN

2174

Finition

TiN

Forme

C

Forme de tige

Cylindrique avec entrainement carré

Tolérance du guide de filetage

ISO 2X (6HX)

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

4 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

4 sur 4 points

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1400 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés
Aciers de trempe alliés
Aciers de nitruration
Aciers à outils
Aciers rapides
Fonte ductile
Fonte malléable
Aciers inoxydables, austénitiques
Aciers inoxydables, sulphurés
Titane
Alliages de titane
Acier ressort
Aluminium
Alliages d'aluminium
Alliages d'aluminium corroyé
Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone)
Cuivre, faiblement allié
Laiton, à copeaux longs
Bronze, à copeaux longs

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures