Taraud machine HSCo à bague bleue pour trous borgnes DIN 371/376

Taraud machine HSCo bleu forme C
TARAUD MACHINE-BLEU-BORGNE-M12
ZEBRA

Art. N° 0653012
EAN 4011231540858

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
  • Géométrie de coupe précisément adaptée à l'acier

  • Micro-géométrie et épaulement diagonal optimisés pour une sécurité de processus élevée et une plus longue durée de vie par rapport aux tarauds machine comparables
Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage

Filetage métrique

Convient pour les matériaux

Acier

Type de trou

Trou borgne ≤2,5xD

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage
Perceuse sur socle

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de filetage x diamètre nominal

M12

Pas

1,75 mm

Longueur

110 mm

Diamètre de la tige

9 mm

Taille du carré

7 mm

DIN

376

Matière de coupe

HSCo

Finition

Brut

Forme

C

Diamètre du trou principale

10,2 mm

Angle d'hélice

40° (à droite)

Forme de tige

Cylindrique avec entrainement carré

Tolérence taraud

ISO 2 (6H)

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

850 N/mm²

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

3 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

2 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés

Données de coupe
Pour M2-M3
Type de matériauRésistance à la traction M2M2.5M3
vcnfnfnf
deàdeà deà deà
Aciers
Aciers de construction standard< 850 N/mm²1520127315920,40101912730,5084910610,50
Aciers trempés, revenus et non alliés< 850 N/mm²1520127315920,40101912730,5084910610,50
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés< 850 N/mm²1520127315920,40101912730,5084910610,50
Aciers trempés, revenus et non alliés< 1 000 N/mm²1015127315920,40101912730,5084910610,50
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés< 1 000 N/mm²1015127315920,40101912730,5084910610,50
Aciers trempés, revenus et alliés< 1 200 N/mm²68127315920,40101912730,5084910610,50
Aciers nitrurés< 1 200 N/mm²68127315920,40101912730,5084910610,50
Aciers à outils< 1 200 N/mm²68127315920,40101912730,5084910610,50
Aciers rapides< 1 200 N/mm²68127315920,40101912730,5084910610,50
Pour M4-M6
Type de matériauRésistance à la traction M4M5M6
vcnfnfnf
deàdeà deà deà
Aciers
Aciers de construction standard< 850 N/mm²15206377960,705096370,804245311,00
Aciers trempés, revenus et non alliés< 850 N/mm²15206377960,705096370,804245311,00
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés< 850 N/mm²15206377960,705096370,804245311,00
Aciers trempés, revenus et non alliés< 1 000 N/mm²10156377960,705096370,804245311,00
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés< 1 000 N/mm²10156377960,705096370,804245311,00
Aciers trempés, revenus et alliés< 1 200 N/mm²686377960,705096370,804245311,00
Aciers nitrurés< 1 200 N/mm²686377960,705096370,804245311,00
Aciers à outils< 1 200 N/mm²686377960,705096370,804245311,00
Aciers rapides< 1 200 N/mm²686377960,705096370,804245311,00
Pour M8-M12
Type de matériauRésistance à la traction M8M10M12
vcnfnfnf
deàdeà deà deà
Aciers
Aciers de construction standard< 850 N/mm²15203183981,302553181,502122651,80
Aciers trempés, revenus et non alliés< 850 N/mm²15203183981,302553181,502122651,80
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés< 850 N/mm²15203183981,302553181,502122651,80
Aciers trempés, revenus et non alliés< 1 000 N/mm²10153183981,302553181,502122651,80
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés< 1 000 N/mm²10153183981,302553181,502122651,80
Aciers trempés, revenus et alliés< 1 200 N/mm²683183981,302553181,502122651,80
Aciers nitrurés< 1 200 N/mm²683183981,302553181,502122651,80
Aciers à outils< 1 200 N/mm²683183981,302553181,502122651,80
Aciers rapides< 1 200 N/mm²683183981,302553181,502122651,80
Pour M14-M20
Type de matériauRésistance à la traction M14M16M20
vcnfnfnf
deàdeà deà deà
Aciers
Aciers de construction standard< 850 N/mm²15201822272,001591992,001271592,50
Aciers trempés, revenus et non alliés< 850 N/mm²15201822272,001591992,001271592,50
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés< 850 N/mm²15201822272,001591992,001271592,50
Aciers trempés, revenus et non alliés< 1 000 N/mm²10151822272,001591992,001271592,50
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés< 1 000 N/mm²10151822272,001591992,001271592,50
Aciers trempés, revenus et alliés< 1 200 N/mm²681822272,001591992,001271592,50
Aciers nitrurés< 1 200 N/mm²681822272,001591992,001271592,50
Aciers à outils< 1 200 N/mm²681822272,001591992,001271592,50
Aciers rapides< 1 200 N/mm²681822272,001591992,001271592,50
Pour M24-M30
Type de matériauRésistance à la traction M24M30
vcnfnf
deàdeà deà
Aciers
Aciers de construction standard< 850 N/mm²15201061333,00851063,50
Aciers trempés, revenus et non alliés< 850 N/mm²15201061333,00851063,50
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés< 850 N/mm²15201061333,00851063,50
Aciers trempés, revenus et non alliés< 1 000 N/mm²10151061333,00851063,50
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés< 1 000 N/mm²10151061333,00851063,50
Aciers trempés, revenus et alliés< 1 200 N/mm²681061333,00851063,50
Aciers nitrurés< 1 200 N/mm²681061333,00851063,50
Aciers à outils< 1 200 N/mm²681061333,00851063,50
Aciers rapides< 1 200 N/mm²681061333,00851063,50
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.