Taraud machine HSCo, bague jaune, profilé aluminium, trou borgne DIN 371/376
Taraud machine HSCo jaune de forme C
TARAUD ZEBRA F C BAG J POLIE D4
Art. N° 065604
EAN 4011231543279
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Géométrie d'arête de coupe précisément adaptée à l'aluminium
Zone de copeaux élargie et angle de torsion accru
Réduction du risque de ruptures au niveau des arêtes de coupe de l'outil
Micro-géométrie optimisée
Excellente évacuation des copeaux
La surface lissée de la conception brute limite l'adhésion des matériaux et assure une excellente évacuation des copeaux.
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable
- Lors du taraudage, veiller à lubrifier régulièrement
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Métal non ferreux |
Type de trou | Trou borgne ≤2,5xD |
Convient pour type de machine | Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de filetage x diamètre nominal | M4 |
Pas | 0,7 mm |
Longueur | 63 mm |
Diamètre de la tige | 4,5 mm |
Taille du carré | 3,4 mm |
DIN | 371 |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Brut |
Forme | C |
Diamètre du trou principale | 3,3 mm |
Angle d'hélice | 45° (à droite) |
Forme de tige | Cylindrique avec entrainement carré |
Tolérence taraud | ISO 2 (6H) |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1000 N/mm² |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 3 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 4 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique |
| Valeurs de coupe | ||||||||||||
| Pour M3-M5 | ||||||||||||
| Nom du matériau | Résistance à la traction | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Métaux non ferreux | ||||||||||||
| Aluminium et ses alliages | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Alliages d'aluminium corroyés | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Cuivre, faiblement allié | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Laiton, à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Bronze, à copeaux longs | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Plastiques, duroplastique | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | |
| Plastiques, thermoplastique | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | |
| Légende |
| vc = vitesse de coupe [m/min] |
| f = avance [mm/r] |
| n = vitesse de rotation [tr/min] |
| Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
| Pour M20 | ||||||
| Nom du matériau | Résistance à la traction | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| de | à | de | à | |||
| Métaux non ferreux | ||||||
| Aluminium et ses alliages | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Alliages d'aluminium corroyés | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Cuivre, faiblement allié | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Laiton, à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Bronze, à copeaux longs | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Plastiques, duroplastique | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 | |
| Plastiques, thermoplastique | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 | |
| Pour M12-M16 | ||||||||||||
| Nom du matériau | Résistance à la traction | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Métaux non ferreux | ||||||||||||
| Aluminium et ses alliages | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Alliages d'aluminium corroyés | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Cuivre, faiblement allié | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Laiton, à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Bronze, à copeaux longs | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Plastiques, duroplastique | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | |
| Plastiques, thermoplastique | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | |
| Pour M6-M10 | ||||||||||||
| Nom du matériau | Résistance à la traction | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Métaux non ferreux | ||||||||||||
| Aluminium et ses alliages | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Alliages d'aluminium corroyés | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Cuivre, faiblement allié | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Laiton, à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Bronze, à copeaux longs | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Plastiques, duroplastique | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | |
| Plastiques, thermoplastique | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | |