Taraud machine Speedtap 4.0-Ultra acier durci 63 HRC, rainuré droit Pour filetage métrique ISO DIN 13

Taraud machine SpeedTap 4.0 acier ultra dur 63 HRC

Art. N° 5443710805

EAN 4062856188758

Prix affichés aux clients après connexion
Taraud machine Speedtap 4.0-Ultra acier durci 63 HRC, rainuré droit Pour filetage métrique ISO DIN 13

Art. N° 5443710805
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
Pour trou débouchant et filetage de base. Particulièrement adapté aux matériaux résistants et difficiles à usiner ainsi qu'à l'usinage intensif ≤ 63 HRC. La génération 4.0 définit de nouvelles normes avec les filetages.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Référence du produit

4655

Type de filetage

Filetage métrique

Convient pour les matériaux

Matériau dur et résistant

Type de trou

Dégagement/trou borgne ≤1,5xD

Type de filetage x diamètre nominal

M6

Pas

1 mm

Longueur (l1)

62 mm

Longueur filetée (l2)

19 mm

Diamètre de la tige (d2)

6 mm

Taille du carré (a)

4,9 mm

Diamètre du trou principale

5,1 mm

Nombre de dents

5 PCS

Matière de coupe

C

Finition

TiCN

Forme

C

Forme de tige

Cylindrique avec entrainement carré

Tolérence taraud

ISO 2X (6HX)

Tolérance de diamètre de tige

h9

Alimentation en liquide de refroidissement

Externe

Matière du sous-groupe

Hardox, Aciers > 45 HRC

Valeurs de coupe pour les outils de taraudage Speedtap 4.0
Pour M3-M5
Type de matériau Résistance à la traction vc M3 M3.5 M4 M5
n f n f n f n f
Aciers 42-54 HRC 2,5 265 0,5 227 0,6 199 0,7 159 0,8
Aciers 55-59 HRC 2 212 0,5 182 0,6 159 0,7 127 0,8
Aciers 60-63 HRC 1,8 191 0,5 164 0,6 143 0,7 115 0,8
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Valeurs de coupe pour les outils de taraudage Speedtap 4.0
Pour M6-M12
Type de matériau Résistance à la traction vc M6 M8 M10
n f n f n f
Aciers 42-54 HRC 2,5 57 2,0 50 2,0 40 2,5
Aciers 55-59 HRC 2,0 45 2,0 40 2,0 32 2,5
Aciers 60-63 HRC 1,8 41 2,0 36 2,0 29 2,5
Valeurs de coupe pour les outils de taraudage Speedtap 4.0
Pour M6-M12
Type de matériau Résistance à la traction vc M6 M8 M10 M12
n f n f n f n f
Aciers 42-54 HRC 2,5 133 1 99 1,25 80 1,5 66 1,75
Aciers 55-59 HRC 2 106 1 80 1,25 64 1,5 53 1,75
Aciers 60-63 HRC 1,8 95 1 72 1,25 57 1,5 48 1,75