Tarcza tnąca do stali Longlife & Speed
Tarcza tnąca do stali Longlife & Speed
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Skrawalność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Łatwość obsługi (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość cięcia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Średnica | 125 mm |
Grubość | 1 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Prosty |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!