Tarcza tnąca, pokryta węglikami spiekanymi
Tarcze tnące pokryte węglikiem wolframu
TARCZA TNĄCA HM D125X2X22,2 MM
Register now and access more than 60,000 products
Oszczędność czasu
Różne materiały mogą być cięte jednym urządzeniem. Brak czasochłonnej wymiany maszyn i akcesoriów.
Szybkie, precyzyjne cięcie
- Dzięki specjalnej konstrukcji tarczy.
- Minimalna grubość tarczy i obecność szczelin tłumienia ułatwia wysoką prędkość obwodową 80 m/s.
Ogromna łatwość użytkowania
Wytrzymałe połączenie pomiędzy korpusem stalowym a węglikiem spiekanym zapewnia trwałość i bezpieczeństwo podczas cięcia (brak efektu odrzutu, np. jeśli gwoździe są cięte).
Elastyczne i łatwe w obsłudze
Każdy kierunek obrotu może zostać wybrany.
Materiały dodatkowe(X)
Miękkie/twarde drewno, drewno z gwoździami, sklejka, płyta wiórowa, MDF, płyta gipsowo-kartonowa i pilśniowa, tworzywa sztuczne (korytka kablowe, rurki lub podobne) itp. Do prac budowlanych i remontowych, w szczególności dla elektryków, hydraulików, stolarzy.
Średnica | 125 mm |
Grubość | 2 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |