Tarmac screw anchor professional set, 138 pieces

Tarmac screw anchor professional set, 138 pieces

Ürün no. 5988000376

EAN 4061975531520

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tarmac screw anchor professional set, 138 pieces

Ürün no. 5988000376
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
For anchorage in tarmac, to be processed with injectable mortar WIT-PE 1000
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tarmac screw anchor professional set, 138 pieces dahil:
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Duo-S Vario

DAR.MAT.UCU PLUS DUO-SV-D16-L210/160

Açıklama: Önemli oranda daha iyi delme hızı için aşındırıcı 2 kesici kenar, merkez noktası ve çekirdek güçlendirmeli Vario spiral taşıyıcıya sahip sert darbeli matkap ucu. Akülü darbeli matkaplar için özel olarak optimum hale getirilmiştir.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Duo-S Vario

DAR.MAT.UCU PLUS DUO-SV-D22-L250/200

Açıklama: Önemli oranda daha iyi delme hızı için aşındırıcı 2 kesici kenar, merkez noktası ve çekirdek güçlendirmeli Vario spiral taşıyıcıya sahip sert darbeli matkap ucu. Akülü darbeli matkaplar için özel olarak optimum hale getirilmiştir.
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon socket extra long

LOKMA 1/2I-ALLEN-KROM-140MM-SW12

Açıklama:
12 mm
Miktar: 1 x
1 x
İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS®

SAFEGOGL-CEPHEUS-GREY

Açıklama:
Gri
Hafif, iyi oturan iş güvenliği gözlüğü
Miktar: 1 x
25 x
Asfalt ankraj vidası için dişli kovan

THRINRT-ANC-(W-SA A-IG)-M16/M12-L25MM

Açıklama:
12 mm
Miktar: 25 x
15 x
Asfalt ankraj vidası için dişli kovan

KÜÇÜLTME VİDA M16/M10

Açıklama:
10 mm
Miktar: 15 x
25 x
Asfalt vidası, W-SA A-IG

ANC-(W-SA A-IG M10)-(DTB)-16X100

Açıklama: For anchoring in tarmac, to be processed with chemical injection mortar WIT-PE 1000. Design with metric female thread, zinc-plated steel
Miktar: 25 x
20 x
Asfalt vidası, W-SA A-IG

ANC-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X100

Açıklama: For anchoring in tarmac, to be processed with chemical injection mortar WIT-PE 1000. Design with metric female thread, zinc-plated steel
Miktar: 20 x
20 x
Asfalt vidası, W-SA A-IG

ANC-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X155

Açıklama: For anchoring in tarmac, to be processed with chemical injection mortar WIT-PE 1000. Design with metric female thread, zinc-plated steel
Miktar: 20 x
1 x
Üfleme pompası

HAVA PÜSKÜRTME POMPASI-BÜYÜK

Açıklama:
415 mm
"Üfleme" ile delik temizliği için
Miktar: 1 x
1 x
Temizleme fırçası tutma sapı

HNDL-T-F.CLNBRSH

Açıklama: For borehole cleaning of injection and cartridge systems
Miktar: 1 x
1 x
Uygulama tabancası WIT-Multi

KİMYASAL DÜBEL TAB. (WIT-MULTI)

Açıklama: Hemen hemen tüm WIT kartuşları ve silikon kartuşların uygulanması için
Miktar: 1 x
20 x
Static mixer for WIT-MX

WIT-PE1000 İÇİN KARIŞTIRICI UÇ

Miktar: 20 x
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.3

SYSCASE-8.4.3

Açıklama:
500 x 380 x 195 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
2 x
Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000

KİM. DÜBEL -(WIT-PE1000)-SBSCART-585ML

Açıklama: Uzun işlem süresine sahip saf epoksi harç, yüksek sıcaklıkların yanı sıra büyük ankraj derinlikleri ve delikler için idealdir. Kimyasal dübel sistemi, beton ve sonradan donatılı filiz ekme (REBAR) için
Miktar: 2 x
1 x
Cleaning brush for masonry and concrete, M6

CLNBRSH-RMB14-MA-ST-(THR-M6)

Açıklama:
M12
For drill hole cleaning in concrete and masonry (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
Miktar: 1 x
1 x
Cleaning brush for masonry and concrete, M6

CLNBRSH-RMB18-MA-ST-(THR-M6)

Açıklama:
M16
For drill hole cleaning in concrete and masonry (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
Miktar: 1 x
1 x
İş güvenliği eldiveni Protect

İŞ GÜVENLİĞİ ELDİVENİ PROTECT DERİ 10

Açıklama: Tesisatçılar ve tamirciler için esnek domuz derisi eldiven
Miktar: 1 x