Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tarmac screw anchor starter set 53 pieces

Tarmac screw anchor starter set 53 pieces

Ürün no. 5988000377

EAN 4061975364944

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tarmac screw anchor starter set 53 pieces

Ürün no. 5988000377

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For anchorage in tarmac, to be processed with WIT-PE 1000 injectable mortar
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tarmac screw anchor starter set 53 pieces dahil:
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon socket extra long

LOKMA 1/2I-ALLEN-KROM-140MM-SW12

Açıklama:
12 mm
Miktar: 1 x
1 x
İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS®

SAFEGOGL-CEPHEUS-GREY

Açıklama:
Gri
Hafif, iyi oturan iş güvenliği gözlüğü
Miktar: 1 x
25 x
Asfalt vidası, W-SA A-IG

ANC-(W-SA A-IG M10)-(DTB)-16X100

Açıklama: For anchoring in tarmac, to be processed with chemical injection mortar WIT-PE 1000. Design with metric female thread, zinc-plated steel
Miktar: 25 x
1 x
Temizleme fırçası tutma sapı

HNDL-T-F.CLNBRSH

Açıklama: For borehole cleaning of injection and cartridge systems
Miktar: 1 x
1 x
Uygulama tabancası WIT-Multi

KİMYASAL DÜBEL TAB. (WIT-MULTI)

Açıklama: Hemen hemen tüm WIT kartuşları ve silikon kartuşların uygulanması için
Miktar: 1 x
20 x
Static mixer for WIT-MX

WIT-PE1000 İÇİN KARIŞTIRICI UÇ

Miktar: 20 x
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.3

SYSCASE-8.4.3

Açıklama:
500 x 380 x 195 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
1 x
Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000

KİM. DÜBEL -(WIT-PE1000)-SBSCART-585ML

Açıklama: Uzun işlem süresine sahip saf epoksi harç, yüksek sıcaklıkların yanı sıra büyük ankraj derinlikleri ve delikler için idealdir. Kimyasal dübel sistemi, beton ve sonradan donatılı filiz ekme (REBAR) için
Miktar: 1 x
1 x
İş güvenliği eldiveni Protect

İŞ GÜVENLİĞİ ELDİVENİ PROTECT DERİ 10

Açıklama: Tesisatçılar ve tamirciler için esnek domuz derisi eldiven
Miktar: 1 x
1 x
Cleaning brush for masonry and concrete, M6

CLNBRSH-RMB14-MA-ST-(THR-M6)

Açıklama:
M12
For drill hole cleaning in concrete and masonry (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler