Tas menteşe TIOMOS click-on 110
Tas menteşe Tiomos Mini 110 click-on
GRASS
Register now and access more than 60,000 products
24 mm kapak kalınlıklarına kadar optimum funga değerleri
Helezon vida ile konforlu derinlik ayarı
Uyumlu montaj plakası ile 3 boyutlu ayarlama
İlgili tabanla 3 boyutlu ayar versiyonu/modeli
- Entegre frenli (3 kademeli fren ayarı)
- Entegre frensiz
- Otomatik kapatma işlevi olmayan (Yaysız)
Veri sayfaları(X)
Kapak konumu | köşe bini |
Krank | 0 mm |
Yumuşak kapanma fonksiyonu | Evet |
Yay | Evet |
Montaj tipi | Vidalı |
Delik delme | 52/5,5 mm |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Malzeme | 0 - uygulanamaz |
Kupa malzemesi | Çelik |
Menteşe kolu malzemesi | Çelik |
Açılma açısı (derece) | 110 Derece |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!