Tasarımcı ikili mobilya tekerleği, döner

TWINFRNTCSTR-DESIGN-SOFT-D27-50KG

Ürün no. 0683567023

EAN 4049557482729

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tasarımcı ikili mobilya tekerleği, döner

Ürün no. 0683567023

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 4 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Yüzey

Düz

Renk

Siyah

Yük kapasitesi

50 kg

Rulo genişliği (L)

27 mm

Rulo çapı (D)

27 mm

Yükseklik (H)

32 mm

Genişlik (E)

65 mm

Adaptör tipi

W

Basamak modeli

Yumuşak

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Vida plakası, 28 x 28 mm/38 x 38 mm

SCRPLT-F.CSTR-28X28MM

x 4 ad.
Vida plakası, 28 x 28 mm/38 x 38 mm

MOBİLYA TEKERLEK KARŞILIĞI 40X40MM

x 4 ad.
Setskur, M8 x 14/M10 x 14

SETSCR-F.CSTR-M8X14MM

x 4 ad.
Setskur, M8 x 14/M10 x 14

SETSCR-F.CSTR-M10X14MM

x 4 ad.
Takmalı tip manşonlu cıvata

BLT-F.CSTR-W.DRIVINSLEV-D13MM

x 4 ad.
Pim

PIN-F.CSTR-D8MM

x 4 ad.