Taşıma dübeli için kablo askısı
Taşıma dübeli için kablo askısı
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Kablo sayısı | 20 ADET |
Kablo tipi | NYM 3 x 1,5 mm² |
Genişlik | 23,6 cm |
Min./maks. sıcaklık direnci | 20 - 100 °C |
Alev geciktirici | Hayır |
Renk | Açık gri |
Malzeme | Polioksimetilen |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |