Taśma klejąca oznaczeniowa do podłóg Wytrzymała
Taśma klejąca oznaczeniowa do podłóg, samoprz. HD
TASMA DO ZNAKOW.-HD-ZOLTA-50MMX10M
Register now and access more than 60,000 products
- Samoprzylepna
- Bardzo duża trwałość
- Wysoka odporność na rozdarcie
- Dobra odporność na ścieranie
- Z papierem silikonowym
- Łatwe zastosowanie
- Spełnia wymagania norm DIN 4844 lub DIN EN ISO 7010
- Przez taśmę mogą przejeżdżać wózki przemysłowe, samochody osobowe, pojazdy użytkowe itp. Należy unikać obracania i skręcania taśmy.
Powierzchnia klejenia powinna być sucha, odkurzona i odtłuszczona.
Materiały dodatkowe(X)
Do szybkiego i prostego klejenia i znakowania alejek, obszarów roboczych, stref bezpieczeństwa, miejsc parkingowych lub ścian i krawędzi.
Długość | 10 m |
Szerokość | 50 mm |
Grubość | 0,5 mm |
Kolor | Żółty |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Listwa kierunkowa do betonu |
Zakres stosowania | Wewnątrz |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 55 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 15 do 25 °C |
Temperatura stosowania min. | 15 °C |
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |
Baza kleju | Akrylan |