Taśma klejąca z czystego aluminium
Taśma klejąca z czystego aluminium, folia PE
Register now and access more than 60,000 products
- Klasa palności wyrobu A2, niepalny (na metalowych powierzchniach)
- Klasa palności wyrobu B1, produkt o obniżonej palności (na produktach o obniżonej palności, włóknie mineralnym laminowanym aluminium)
- Łatwe usuwanie warstwy oddzielającej od wiązanej powierzchni
- Można odrywać ręką
- Termoodporność
- Odporność na promieniowanie UV
Materiały dodatkowe(X)
Do łączenia systemów izolacji z laminatu aluminiowego. Odporność na wysokie i niskie temperatury. Do uszczelniania i osłaniania rur, kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także do uszczelniania pojemników i rur podczas spawania w atmosferze gazu obojętnego.
Nośnik | Folia aluminiowa |
Warstwa oddzielająca | Folia PE |
Baza kleju | Poliakrylan |
Grubość | 0,065 mm |
Kolor | Srebrny |
Szerokość | 50 mm |
Długość | 50 m |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 140 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Klasa materiału budowlanego | A2/B1 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | A2 = na podłożach metalicznych/B1 = na ognioodpornych produktach z włókien mineralnych pokrytych aluminium przy co najmniej |
Min. siła przyczepności na 25 mm | 15 N |
Maks. wydłużenie przy zerwaniu | 5 % |
Nie zawiera silikonu | Nie |
Odporność na wilgoć | Warunkowo |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w suchym miejscu zabezpieczonym przed pyłem, promieniowaniem słonecznym i innymi źródłami ciepła, ok. 20°C, wilgotność 50% |
Nie zawiera ołowiu (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera cyny (< 0,1%) | Tak |
SVHC zgodnie Z REACH < 0,1% | Tak |
Nie zawiera chlorowanych parafin (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników (< 1%) | Tak |
Nie zawiera plastyfikatorów węglowodorowych (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera chlorowcowych środków spulchniających (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera heksabromocyklododekanu (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera granulek złomu oponiarskiego | Tak |