Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Taśma klejąca z czystego aluminium

Taśma klejąca z czystego aluminium, folia PE
TAŚMA USZCZELNIJĄCA-ALU-75MMX50M

Nr art. 0874100341
EAN 4049557702292

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Z folią PE jako warstwą oddzielającą
  • Klasa palności wyrobu A2, niepalny (na metalowych powierzchniach)

  • Klasa palności wyrobu B1, produkt o obniżonej palności (na produktach o obniżonej palności, włóknie mineralnym laminowanym aluminium)

  • Łatwe usuwanie warstwy oddzielającej od wiązanej powierzchni

  • Można odrywać ręką

  • Termoodporność

  • Odporność na promieniowanie UV
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do łączenia systemów izolacji z laminatu aluminiowego. Odporność na wysokie i niskie temperatury. Do uszczelniania i osłaniania rur, kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także do uszczelniania pojemników i rur podczas spawania w atmosferze gazu obojętnego.

Nośnik

Folia aluminiowa

Warstwa oddzielająca

Folia PE

Baza kleju

Poliakrylan

Grubość

0,065 mm

Kolor

Srebrny

Szerokość

75 mm

Długość

50 m

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 140 °C

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 40 °C

Klasa materiału budowlanego

A2/B1

Klasa materiału budowlanego – warunki

A2 = na podłożach metalicznych/B1 = na ognioodpornych produktach z włókien mineralnych pokrytych aluminium przy co najmniej

Min. siła przyczepności na 25 mm

15 N

Maks. wydłużenie przy zerwaniu

5 %

Nie zawiera silikonu

Nie

Odporność na wilgoć

Warunkowo

Odporne na promieniowanie UV

Tak

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Przechowywanie - warunki

przechowywać w suchym miejscu zabezpieczonym przed pyłem, promieniowaniem słonecznym i innymi źródłami ciepła, ok. 20°C, wilgotność 50%

Nie zawiera ołowiu (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera cyny (< 0,1%)

Tak

SVHC zgodnie Z REACH < 0,1%

Tak

Nie zawiera chlorowanych parafin (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera rozpuszczalników (< 1%)

Tak

Nie zawiera plastyfikatorów węglowodorowych (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera chlorowcowych środków spulchniających (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera heksabromocyklododekanu (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera granulek złomu oponiarskiego

Tak